APPROVED VENDOR 5LVR5 Boru Dikişsiz 5/16 İnç Dış Çap 6 Feet 2851 Psi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | borular |
Dia İçinde. | 0.257 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | 316 Paslanmaz Çelik |
Maks. Basınç | 2851 psi @ 72 Derece F |
Dış Çap. | 5 / 16 " |
Dia dışında. Hata payı | +/-. 005 " |
Sıcaklık. menzil | -325 ila 1500 Derece F |
Tip | Dikişsiz |
Duvar Kalınlığı | 0.028 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.39 |
Gemi genişliği (cm) | 1.02 |
HS kodu | 7306401090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Sıcaklık. menzil | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACH3 | 0.148 " | 316 Paslanmaz Çelik | 3303 psi @ 72 Derece F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €88.44 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACH5 | 0.273 " | 316 Paslanmaz Çelik | 2005 psi @ 72 Derece F | 5 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €150.35 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACH6 | 0.245 " | 316 Paslanmaz Çelik | 5452 psi @ 72 Derece F | 3 / 8 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.065 " | €121.51 | TEKLİF TALEBİ
|
3ACJ1 | 0.510 " | 316 Paslanmaz Çelik | 5364 psi @ 72 Derece F | 3 / 4 " | +.005 "/ - 0.005" | -325 ila 1500 Derece F | 0.12 " | €325.99 | TEKLİF TALEBİ
|
3AKT1 | 0.148 " | 304 Paslanmaz Çelik | 3393 psi @ 72 Derece F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -425 ila 1500 Derece F | 0.02 " | €51.48 | TEKLİF TALEBİ
|
3AKT2 | 0.132 " | 304 Paslanmaz Çelik | 4747 psi @ 72 Derece F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -425 ila 1500 Derece F | 0.028 " | €54.19 | TEKLİF TALEBİ
|
3AKT3 | 0.118 " | 304 Paslanmaz Çelik | 5780 psi @ 72 Derece F | 3 / 16 " | +.005 "/ - 0.005" | -425 ila 1500 Derece F | 0.035 " | €41.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00