5ly97 | Namlu Cıvatası 10-24 - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5LY97 Namlu Cıvatası 10-24, 5PK | AE4NGY

APPROVED VENDOR 5LY97 Namlu Cıvatası 10-24, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4NGY Modeli: 5LY97
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
€13.07 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Namlu Cıvatası
Namlu Çapı1 / 4 "
Namlu Baş Dia.7 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 8 "
Namlu Uzunluğu1 / 4 "
Namlu Diş Derinliği1 / 4 "
sürücü Tipioluklu
BitişSade
Kafa tarzıdemet
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Gerilme direnci80000 psi
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5LY97 Namlu Cıvatası 10-24, 5PK
€13.07 / paket