5ma17 | Namlu Cıvatası 1/4-20, 5pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5MA17 Namlu Cıvatası 1/4-20, 5PK | AE4NZR

APPROVED VENDOR 5MA17 Namlu Cıvatası 1/4-20, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4NZR Modeli: 5MA17
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
€27.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Namlu Cıvatası
Namlu Çapı5 / 16 "
Namlu Baş Dia.9 / 16 "
Namlu Baş Yüksekliği5 / 32 "
Namlu Uzunluğu1 / 2 "
Namlu Diş Derinliği3 / 8 "
sürücü TipiKombinasyon
BitişSade
Kafa tarzıdemet
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB85-B95
Gerilme direnci80000 psi
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MA17 Namlu Cıvatası 1/4-20, 5PK
€27.44 / paket