5ma80 | Bağlama Direği 13/64 X 3/8 İnç - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5MA80 Bağlama Direği 13/64 X 3/8 İnç, 25PK | AE4PCK

APPROVED VENDOR 5MA80 Bağlama Çubuğu 13/64 X 3/8 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4PCK Modeli: 5MA80

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€31.49 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlayıcı yazı
Namlu Çapı13 / 64 "
Namlu Baş Dia.13 / 32 "
Namlu Baş Yüksekliği1 / 16 "
Namlu Uzunluğu3 / 8 "
Namlu Diş Derinliği1 / 4 "
sürücü TipiYuvasız
BitişMat Pirinç
Kafa tarzıdemet
MalzemePirinç
Rockwell SertliğiB60
Vida Başı Çapı13 / 32 "
Vida Başı Yüksekliği1 / 16 "
Vida malzemesiPirinç
Vida Diş Uzunluğu1 / 4 "
Gerilme direnci55000 psi
Konu Boyutu8-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7415390000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MA80 Bağlama Çubuğu 13/64 X 3/8 İnç, 25PK
€31.49 / paket