APPROVED VENDOR 5MFH0 Garaj Kapısı Eşiği Takımı Düz/Yivli
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Garaj Kapısı Eşik Kiti |
Renk | Gri |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 1 / 2 " |
uzunluk | 10ft. |
Yüzey tipi | Pürüzsüz / Yivli Üst |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3920490000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
5MFH1 | 20ft. | €189.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00