APPROVED VENDOR 5MFL3 Weatherstrip P Brown Length 200 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | izolas- |
Malzeme Ekle | EPDM Kauçuk |
Montaj Tipi | Yapışkan Sırtlı, P Profil |
Uzunluk | 200ft. |
toplam Genişlik | 3 / 8 " |
Satıldı | Rulo |
Esnek Kalır | -40 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 4008115000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5MFK3 | Yapışkan Sırtlı, P Profil | 17ft. | 3 / 8 " | €17.69 | ||
5MFK6 | Yapışkan Sırtlı, D Profil | 17ft. | 23 / 64 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5MFK7 | Yapışkan Sırtlı, Tüm Profiller | 10ft. | 19 / 32 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5MFK8 | Yapışkan Sırtlı, Tüm Profiller | 10ft. | 19 / 32 " | €22.01 | ||
5MFL0 | Yapışkan Sırtlı, Tüm Profiller | 10ft. | 19 / 32 " | €23.84 | ||
5MFL5 | Yapışkan Sırtlı, P Profil | 200ft. | 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
5MFL8 | Yapışkan Sırtlı, D Profil | 200ft. | 23 / 64 " | €189.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00