5mma3 | Röle Manyetik Spst Bobini 120v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5MMA3 Röle Manyetik Spst Bobini 120v | AE4RKP

APPROVED VENDOR 5MMA3 Röle Manyetik Spst Bobin 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RKP Modeli: 5MMA3
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
€14.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Röle
Bobin Voltları120
derinlik2-1 / 4 "
240VAC'de Tam Yük Amperi30
Yükseklik2.25 "
HP2
Yığılma VA28
Kilitli Rotor Amperi @ 240V150
MontajEvrensel
Dirençli Amper @ 120V30
Dirençli Amper @ 277V30
Anahtar TürüSPST
TipManyetik
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.8
Gemi uzunluğu (cm)8.3
Gemi genişliği (cm)6
HS kodu8536490075
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Tam Yük Amperleri @ 277V (30)
  • Tam Yük Amperleri @ 480V (15)
  • VA'yı basılı tutun (15)
  • 277VAC'de Kilitli Rotor Amperi (150)
  • Kilitli Rotor Amperi @ 480V (75)
  • Dirençli Amper @ 240V (30)
  • Dirençli Amper @ 480V (25)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin VoltlarıderinlikYükseklikHPAnahtar TürügenişlikÜcret
ONAYLI SATICI 5MMA1 Röle Manyetik Spdt Bobin 240v | AE4RKM 5MMA12401-3 / 4 "2"3/4SPDT2"-
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 5MMA4 Röle Manyetik Spst Bobini 240v | AE4RKQ 5MMA42402-1 / 4 "2.25 "2SPST2.25 "€8.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MMA3 Röle Manyetik Spst Bobin 120v
€14.60 / Adet