5mml5 | Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 5/8 Inch - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5MML5 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 5/8 Inch, 5PK | AE4RPB

APPROVED VENDOR 5MML5 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 5/8 Inch, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RPB Model: 5MML5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€23.26 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sınıf2A
Sürücü Boyutu5 / 32 "
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.1 / 2 "
Baş yüksekliği7 / 32 "
Kafa tarzıStandart
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci90,000 PSI
Rockwell SertliğiB65
Omuz Dia.3 / 8 "
Omuz genişliği5 / 8 "
Omuz Uzunluğu Toleransı+/- 0.005 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipHassas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7318158030
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5MML5 Shoulder Screw Hex 1/4-20 X 5/8 Inch, 5PK
€23.26 / paket