5p453 | Dirsek Azaltma 90 Derece 1-1/2 X 3/4 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5P453 Reducing Elbow 90 Degree 1-1/2 x 3/4 Inch Fnpt | AE4YVC

APPROVED VENDOR 5P453 Dirsek Azaltma 90 Derece 1-1/2 x 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YVC Model: 5P453
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
€13.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1-1/2" x 3/4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 2WU13 Redüktör Dirsek 90 3 x 1 İnç | AC3VRL 2WU13Dövülebilir demir150300 psi @ 150 Derece F3 "1 x"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€62.93
ONAYLI SATICI 5P442 Redüktör Dirsek 90 Derece 3/8 x 1/4 İnç Fnpt | AE4YUQ 5P442Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€0.18
ONAYLI SATICI 5P443 Redüktör Dirsek 90 Derece 1/2 x 3/8 İnç Fnpt | AE4YUR 5P443Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€0.16
ONAYLI SATICI 5P444 Redüktör Dirsek 90 Derece 1/2 x 1/4 İnç Fnpt | AE4YUT 5P444Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F1 / 2 "x 1 / 4"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€2.94
ONAYLI SATICI 5P445 Redüksiyon Dirseği 90 Derece 3/4 x 1/2 İnç Fnpt | AE4YUU 5P445Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€4.16
ONAYLI SATICI 5P446 Redüksiyon Dirsek 90 Derece 3/4 x 3/8 İnç Fnpt | AE4YUV 5P446Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F3 / 4 "x 3 / 8"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€5.32
ONAYLI SATICI 5P447 Redüksiyon Dirseği 90 Derece 1 x 3/4 İnç Fnpt | AE4YUW 5P447Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F1 "x 3 / 4"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€7.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P453 Dirsek Azaltma 90 Derece 1-1/2 x 3/4 İnç Fnpt
€13.79 / Adet