5p487 | Tee'nin Azaltılması 3/4 X 3/4 X 3/8 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P487 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 3/8 İnç Fnpt | AE4YWP

APPROVED VENDOR 5P487 Tee Azaltma 3/4 x 3/4 x 3/8 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YWP Model: 5P487
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
€6.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3/4 "x 3/4" x 3/8 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)23.62
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 2WU51 Redüksiyon Tee 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 İnç | AC3VTJ 2WU51Dövülebilir demir150300 psi @ 150 Derece F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3 / 4 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€58.09
ONAYLI SATICI 2WU54 Redüksiyon Tee 2-1/2 x 2-1/2 x -1/2 İnç Fnpt | AC3VTK 2WU54Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€2.59
ONAYLI SATICI 5P484 Redüksiyon Tee 1/2 x 1/2 x 3/8 İnç Fnpt | AE4YWL 5P484Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€0.26
ONAYLI SATICI 5P485 Redüksiyon Tee 1/2 x 1/2 x 1/4 İnç Fnpt | AE4YWM 5P485Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€6.00
ONAYLI SATICI 5P486 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç Fnpt | AE4YWN 5P486Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€7.17
ONAYLI SATICI 5P488 Redüksiyon Tee 3/4 x 3/4 x 1/4 İnç Fnpt | AE4YWQ 5P488Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€6.58
ONAYLI SATICI 5P489 Redüksiyon Tee 3/4 x 1/2 x 3/4 İnç Fnpt | AE4YWR 5P489Siyah Dövülebilir Demir150300 psi @ 150 Derece F3/4 "x 1/2" x 3/4 "150 psi-20 Derece ila 366 Derece F€6.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P487 Tee Azaltma 3/4 x 3/4 x 3/8 İnç Fnpt
€6.63 / Adet