5p529 | Altıgen Burç 2 X 1-1/4 İnç Mnpt X Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P529 Altıgen Burç 2 x 1-1/4 İnç Mnpt x Fnpt | AE4YYK

APPROVED VENDOR 5P529 Altıgen Burç 2 x 1-1/4 İnç Mnpt x Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4YYK Model: 5P529

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€13.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu2 "x 1-1 / 4"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 366 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 2WU89 Altıgen Burç 4 x 3 İnç Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2WU89Siyah Dövülebilir Demir4 "3 x"€65.35
ONAYLI SATICI 2WU92 Altıgen Burç 3 x 1 İnç Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2WU92Siyah Dövülebilir Demir3 "1 x"€19.79
ONAYLI SATICI 2WU93 Altıgen Burç 3 x 1-1/4 İnç Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2WU93Siyah Dövülebilir Demir3 "x 1-1 / 4"€20.74
ONAYLI SATICI 2WU94 Altıgen Burç 3 x 1-1/2 İnç Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2WU94Siyah Dövülebilir Demir3 "x 1-1 / 2"€19.81
ONAYLI SATICI 2WU95 Altıgen Burç 3 x 2 İnç Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2WU95Siyah Dövülebilir Demir3 "2 x"€34.41
ONAYLI SATICI 2WU96 Altıgen Burç 3 x 2-1/2 İnç Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2WU96Siyah Dövülebilir Demir3 "x 2-1 / 2"€37.18
ONAYLI SATICI 2WU99 Altıgen Burç Siyah Dövülebilir Demir 150 | AC3VVF 2WU99Dövülebilir demir4 "x 1-1 / 4"€60.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P529 Altıgen Burç 2 x 1-1/4 İnç Mnpt x Fnpt
€13.23 / Adet