5p684 | Nipel 1 X Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P684 Nipel 1 x Kapalı Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZEQ

APPROVED VENDOR 5P684 Nipel 1 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZEQ Model: 5P684
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
€3.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Boru Nipeli
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
gövde MalzemesiSiyah Kaynaklı Çelik
uzunlukKapanış
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı150 psi
Dış Çap.1 5 / 16 "
Boru Boyutu1"
Çizelge40
Dikişsiz / KaynaklıKaynaklı
Konu TürüNPT
Duvar Kalınlığı1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış Çap.Boru BoyutuDuvar KalınlığıÜcret
ONAYLI SATICI 2WV63 Nipel 2 1/2 x Kapat Siyah Kaynaklı Çelik | AC3WAF 2WV632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "€17.73
ONAYLI SATICI 2WV79 Nipel 4 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | AC3WAY 2WV792.875 "4.5 "4"0.237 "€47.45
ONAYLI SATICI 5P605 Nipel 1/8 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "€1.63
ONAYLI SATICI 5P619 Nipel 1/4 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "€2.17
ONAYLI SATICI 5P633 Nipel 3/8 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZCM 5P6331"43 / 64 "3 / 8 "5 / 64 "€2.17
ONAYLI SATICI 5P650 Nipel 1/2 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "€1.92
ONAYLI SATICI 5P667 Nipel 3/4 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik | AE4ZDX 5P667Kapanış1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "€2.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P684 Nipel 1 x Yakın Siyah Kaynaklı Çelik
€3.33 / Adet