5p839 | Sokak Dirseği 45 Derece 1/2 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P839 Sokak Dirseği 45 Derece 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZLT

APPROVED VENDOR 5P839 Sokak Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZLT Model: 5P839
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
€5.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1XKU9 Sokak Dirseği 45 Derece 1 İnç Npt Galvanizli | AB4FBZ 1XKU93002000 psi @ 150 Derece F WOG1"300 Derece F'de 550 psi€25.49
ONAYLI SATICI 2WJ18 Sokak Dirseği 45 Derece 3 İnç Npt Demir | AC3UXA 2WJ18150300 psi @ 150 Derece F WOG3"150 psi€87.47
ONAYLI SATICI 2WJ19 Dirsek Sokağı 45 Derece Galvanizli 4 inç | AC3UXB 2WJ19150300 psi @ 150 Derece F WOG4"150 psi€130.41
ONAYLI SATICI 5P840 Sokak Dirseği 45 Derece 3/4 İnç Galvanizli | AE4ZLU 5P840150300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "150 psi€9.40
ONAYLI SATICI 6KJ06 Sokak Dirseği 45 Derece 1 İnç Galvanizli | AE9LAZ 6KJ06150300 psi @ 150 Derece F WOG1"150 psi€9.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P839 Sokak Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Galvanizli
€5.11 / Adet