5p841 | Tee 1/8 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P841 Tee 1/8 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir | AE4ZLV

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZLV Model: 5P841
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
€6.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+T şeklinde
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 8 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBL6 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1/4 In | AB2DEE 1LBL6Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "300 psi€16.60
ONAYLI SATICI 1LBL8 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1/2 In | AB2DEG 1LBL8Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€17.89
ONAYLI SATICI 1LBL9 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 3/4 In | AB2DEH 1LBL9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "300 psi€25.92
ONAYLI SATICI 1LBN1 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1 In | AB2DEJ 1LBN1Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1"300 psi€37.29
ONAYLI SATICI 1LBN2 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1 1/4 In | AB2DEK 1LBN2Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "300 psi€37.70
ONAYLI SATICI 1LBN3 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1 1/2 In | AB2DEL 1LBN3Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "300 psi€54.08
ONAYLI SATICI 1LBN4 Tee Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 2 In | AB2DEM 1LBN4Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG2"300 psi€94.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P841 Tee 1/8 İnç Npt Galvanizli Dövülebilir Demir
€6.50 / Adet