5p888 | Altıgen Burç 1 1/4 X 1 İnç Galvanizli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P888 Altıgen Burç 1 1/4 x 1 İnç Galvanizli | AE4ZNU

APPROVED VENDOR 5P888 Altıgen Burç 1 1/4 x 1 İnç Galvanizli

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZNU Model: 5P888
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
€6.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Burç
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası3 Altıgen Azaltıcı Burç 3/8 x 1/4 In | AB2LMJ 1Parça Numarası3Galvanizli Dövülebilir Demir300 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "x 1 / 4"€5.85
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası4 Altıgen Azaltıcı Burç 1/2 x 3/8 In | AB2LMK 1Parça Numarası4Galvanizli Dövme Çelik3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"€6.50
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası5 Altıgen Azaltıcı Burç 3/4 x 1/2 In | AB2LML 1Parça Numarası5Galvanizli Dövme Çelik3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"€7.95
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası6 Altıgen Azaltıcı Burç 1 x 1/2 In | AB2LMM 1Parça Numarası6Galvanizli Dövme Çelik3000 psi @ 72 Derece F1 "x 1 / 2"€11.06
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası7 Altıgen Azaltıcı Burç 1 x 3/4 In | AB2LMN 1Parça Numarası7Galvanizli Dövme Çelik3000 psi @ 72 Derece F1 "x 3 / 4"€11.00
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası8 Altıgen Azaltıcı Burç 1 1/4 x 1 İnç | AB2LMP 1Parça Numarası8Galvanizli Dövme Çelik3000 psi @ 72 Derece F1-1 / 4 "x 1"€16.00
ONAYLI SATICI 1Parça Numarası9 Altıgen Azaltıcı Burç 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2LMQ 1Parça Numarası9Galvanizli Dövme Çelik3000 psi @ 72 Derece F1-1/2" x 1-1/4"€17.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P888 Altıgen Burç 1 1/4 x 1 İnç Galvanizli
€6.90 / Adet