5p922 | Kaplin 1-1/4 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P922 Kaplin 1-1/4 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZQF

APPROVED VENDOR 5P922 Kaplin 1-1/4 İnç Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZQF Model: 5P922
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
€9.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1.25 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBN7 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 1/4 İnç | AB2DEP 1LBN7Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "300 psi€9.49
ONAYLI SATICI 1LBN9 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 1/2 In | AB2DER 1LBN9Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€10.88
ONAYLI SATICI 1LBP1 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 3/4 In | AB2DET 1 LBP1Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "300 psi€9.14
ONAYLI SATICI 1LBP2 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 1 In | AB2DEU 1 LBP2Galvanizli Dövülebilir Demir3002000 psi @ 150 Derece F WOG1"300 psi€18.89
ONAYLI SATICI 1LBP3 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/4 In | AB2DEV 1 LBP3Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG1.25 "300 psi€22.58
ONAYLI SATICI 1LBP5 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 2 In | AB2DEX 1 LBP5Galvanizli Dövülebilir Demir3001500 psi @ 150 Derece F WOG2"300 psi€45.47
ONAYLI SATICI 1LBP7 Kaplin Galvanizli Dövülebilir Demir 3 In | AB2DEY 1 LBP7Galvanizli Dövülebilir Demir3001000 psi @ 150 Derece F WOG3"300 psi€100.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P922 Kaplin 1-1/4 İnç Npt Dövülebilir Demir
€9.98 / Adet