5p958 | Birliği 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5P958 Union 1/2 Inch Npt Malleable Iron | AE4ZRJ

APPROVED VENDOR 5P958 Union 1/2 Inch Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZRJ Model: 5P958

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€13.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1 / 2 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7307199030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıÜcret
ONAYLI SATICI 1LBR7 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1/8 In | AB2DFH 1LBR7Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG1 / 8 "300 psi€41.65
ONAYLI SATICI 1LBR8 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1/4 In | AB2DFJ 1LBR8Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG1 / 4 "300 psi€38.55
ONAYLI SATICI 1LBR9 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 3/8 In | AB2DFK 1LBR9Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG3 / 8 "300 psi€20.76
ONAYLI SATICI 1LBT1 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1/2 In | AB2DFL 1LBT1Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG1 / 2 "300 psi€37.01
ONAYLI SATICI 1LBT2 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 3/4 In | AB2DFM 1LBT2Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG3 / 4 "300 psi€45.37
ONAYLI SATICI 1LBT3 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 300 Psi 1 In | AB2DFN 1LBT3Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG1"300 psi€54.55
ONAYLI SATICI 1LBT5 Union Galvanizli Dövülebilir Demir 1 1/2 In | AB2DFQ 1LBT5Galvanizli Dövülebilir Demir300600 psi @ 150 Derece F WOG1.5 "300 psi€96.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P958 Union 1/2 Inch Npt Dövülebilir Demir
€13.91 / Adet