5p981 | Altıgen Kilit Somunu 1 İnç Npt Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5P981 Altıgen Kilit Somunu 1 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZTD

APPROVED VENDOR 5P981 Altıgen Kilitli Somun 1 İnç Npt Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZTD Model: 5P981
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
€0.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
gövde MalzemesiGalvanizli Dövülebilir Demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F WOG
Boru Boyutu1"
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 5P977 Altıgen Kilit Somunu 1/4 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZRZ 5P9771 / 4 "€3.98
ONAYLI SATICI 5P978 Altıgen Kilit Somunu 3/8 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZTA 5P9783 / 8 "€4.62
ONAYLI SATICI 5P979 Altıgen Kilit Somunu 1/2 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZTB 5P9791 / 2 "€4.48
ONAYLI SATICI 5P980 Altıgen Kilit Somunu 3/4 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZTC 5P9803 / 4 "€3.86
ONAYLI SATICI 5P982 Altıgen Kilit Somunu 1 1/4 İnç Galvanizli | AE4ZTE 5P9821.25 "€7.49
ONAYLI SATICI 5P983 Altıgen Kilit Somunu 1 1/2 İnç Galvanizli | AE4ZTF 5P9831.5 "€10.51
ONAYLI SATICI 5P984 Altıgen Kilit Somunu 2 İnç Npt Dövülebilir Demir | AE4ZTG 5P9842"€10.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5P981 Altıgen Kilitli Somun 1 İnç Npt Dövülebilir Demir
€0.96 / Adet