APPROVED VENDOR 5PAK8 Redüktör 1-1/4 x 1/2 İnç Fnpt
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | redüktör |
gövde Malzemesi | Siyah Dövülebilir Demir |
Sınıf | 300 |
Bağlantı Türü | FNPT |
Maks. Basınç | 1500 psi @ 150 Derece F |
Boru Boyutu | 1-1/4" x 1/2" |
Doymuş Buhar Basıncı | 300 psi |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 550 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.35 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7307199060 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1XKT8 | 1-1 / 4 "x 1" | €26.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00