5pau6 | Çapraz 3/4 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5PAU6 Çapraz 3/4 İnç Fnpt | AE4ZXW

APPROVED VENDOR 5PAU6 Çapraz 3/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4ZXW Modeli: 5PAU6

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz
gövde MalzemesiSiyah Dövülebilir Demir
Sınıf300
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç2000 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı300 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 550 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiSınıfBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuDoymuş Buhar BasıncıSıcaklık. menzilÜcret
ONAYLI SATICI 1MMZ1 Çapraz 1/4 İnç Npt | AB2KZZ 1MMZ1Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "--€42.81
ONAYLI SATICI 1MMZ4 Çapraz 3/4 İnç Npt | AB2LAC 1MMZ4Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F3 / 4 "--€48.09
ONAYLI SATICI 1MMZ5 Çapraz 1 İnç Npt | AB2LAD 1MMZ5Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1"--€70.82
ONAYLI SATICI 1MMZ6 Çapraz 1-1/4 İnç Npt | AB2LAE 1MMZ6Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F1.25 "--€93.19
ONAYLI SATICI 1MMZ8 Çapraz 2 İnç Npt | AB2LAF 1MMZ8Siyah Dövme Çelik-FNPT3000 psi @ 72 Derece F2"--€173.71
ONAYLI SATICI 1MNT2 Çapraz 1/4 İnç Soket Kaynak | AB2LFV 1MNT2Siyah Dövme Çelik-Soket Kaynağı3000 psi @ 72 Derece F1 / 4 "--€3.03
ONAYLI SATICI 1MNT4 Çapraz 1/2 İnç Soket Kaynak | AB2LFW 1MNT4Siyah Dövme Çelik-Soket Kaynağı3000 psi @ 72 Derece F1 / 2 "--€2.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5PAU6 Çapraz 3/4 İnç Fnpt
€29.02 / Adet