APPROVED VENDOR 5PTA0 Balon B Sınıfı Cam 500ml - 4'lü Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hacimsel Şişe, Sınıf B |
Kapasite | 500mL |
Renk | Temizle |
Malzeme | Cam |
Stoper Boyutu | 19/19 |
Hoşgörü | 0.5ml |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.99 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Kapasite | + | Hoşgörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5PRZ1 | 1000mL | Hacimsel Şişe, Sınıf A | 0.40ml | €42.54 | |
5PRZ3 | 5mL | Hacimsel Şişe, Sınıf B | 0.04ml | €54.19 | |
5PRZ4 | 10mL | Hacimsel Şişe, Sınıf B | 0.04ml | €40.65 | |
5PRZ5 | 25mL | Hacimsel Şişe, Sınıf B | 0.06ml | €44.94 | |
5PRZ6 | 50mL | Hacimsel Şişe, Sınıf B | 0.1ml | €44.94 | |
5PRZ7 | 100mL | Hacimsel Şişe, Sınıf B | 0.2ml | €48.77 | |
5PRZ8 | 200 mL. | Hacimsel Şişe, Sınıf B | 0.3ml | €50.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00