5tph5 | Tek Halkalı Takım Tutucu 3/4 İnç Kimlik - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TPH5 Tek Halkalı Takım Tutucu 3/4 İnç ID - 10'lu Paket | AE6KTP

APPROVED VENDOR 5TPH5 Tek Halkalı Takım Tutucu 3/4 İnç ID - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6KTP Modeli: 5TPH5
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
€11.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Halkalı Takım Tutucu
İnşaatKaynaklı
BitişSiyah
Delik Şekliyuvarlak
Delik büyüklüğü7 / 25 "
Delik Aralığı1"
Dia İçinde.3 / 4 "
MalzemeÇelik
Çubuk Kalınlığı3 / 16 "
TipKilitleme Stili

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302500000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişDelik ŞekliDelik büyüklüğüDia İçinde.Ücret
ONAYLI SATICI 5TPE5 Tek Halkalı Takım Tutucu 3/4 İnç ID - 10'lu Paket | AE6KRG 5TPE5Parlak Çinkoyuvarlak-3 / 4 "€11.46
ONAYLI SATICI 5TPN2 Tek Halkalı Takım Tutucu 1-3/4 İnç ID PK5 | AE6KVE 5tpn2SiyahKare3 / 8 "1.75 "€9.38
ONAYLI SATICI 6YE16 Alet Tutucu Pk5 | AF2VTE 6YE16Parlak ÇinkoKare3"1 / 2 "€6.64
ONAYLI SATICI 6YE18 Alet Tutucu Pk5 | AF2VTG 6YE18Parlak ÇinkoKare3"1.75 "€9.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TPH5 Tek Halkalı Takım Tutucu 3/4 İnç ID - 10'lu Paket
€11.46 / Adet