5tul5 | Sifon 1000 Psi 1/4 İnç Npt Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TUL5 Sifon 1000 Psi 1/4 İnç Npt Ss | AE6LGY

APPROVED VENDOR 5TUL5 Sifon 1000 Psi 1/4 İnç Npt Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LGY Modeli: 5TUL5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€56.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sifon
MalzemePaslanmaz çelik
basınç Aralığı1000 psi
beden1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebasınç AralığıbedenÜcret
ONAYLI SATICI 5TUK9 Siphon 500 Psi 1/4 İnç Npt Demir | AE6LGR 5TUK9Demir500 psi1 / 4 "€7.76
ONAYLI SATICI 5TUL0 Sifon 250 Psi 1/4 İnç Doğal Pirinç | AE6LGT 5 TUL0Kırmızı Pirinç250 psi1 / 4 "€24.10
ONAYLI SATICI 5TUL4 Sifon 2000 Psi 1/2 İnç Npt Çelik | AE6LGX 5 TUL4Çelik2000 psi1 / 2 "€29.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TUL5 Sifon 1000 Psi 1/4 İnç Npt Ss
€56.77 / Adet