5tul9 | İğneli Vana 1/4 İnç Npt 5000 Psi Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TUL9 İğneli Vana 1/4 İnç Npt 5000 Psi Ss | AE6LHC

APPROVED VENDOR 5TUL9 İğneli Vana 1/4 İnç Npt 5000 Psi Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LHC Modeli: 5TUL9
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
€70.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İğne Vana
Ayar topuzu316 Paslanmaz Çelik
Vücut316 Paslanmaz Çelik
Giriş Portu1 / 4 "NPT
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma5000
Maks. Sıcaklık.500 Derece F
Çıkış noktası1 / 4 "NPT
basınç Aralığı5000 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücutMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaMaks. Sıcaklık.basınç AralığıÜcret
ONAYLI SATICI 5TUL2 İğneli Vana 1/4 İnç Npt 600 Psi Pirinç | AE6LGV 5 TUL2Pirinç600300 Derece F600 psi€19.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TUL9 İğneli Vana 1/4 İnç Npt 5000 Psi Ss
€70.85 / Adet