5tun0 | Söndürücü Filtre 1/4 İnç Npt 5000psi Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5TUN0 Snubber Filtre 1/4 İnç Npt 5000psi Ss | AE6LHD

APPROVED VENDOR 5TUN0 Snubber Filtre 1/4 İnç Npt 5000psi Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LHD Modeli: 5TUN0
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
€18.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç Snubber
MalzemePaslanmaz çelik
basınç Aralığı0 - 5000 psi
beden1 / 4 "
Tipfiltre

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu9026902000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemebasınç AralığıbedenÜcret
ONAYLI SATICI 5TUK8 Snubber Filtre 1/2 İnç Npt 20000 Psi Ss | AE6LGQ 5TUK8Paslanmaz çelik0 - 20,000 psi1 / 2 "€155.28
ONAYLI SATICI 5TUL3 Snubber Filtre 1/4 İnç Npt 1500psi Pirinç | AE6LGW 5 TUL3Kırmızı Pirinç0 - 1500 psi1 / 4 "€18.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5TUN0 Snubber Filtre 1/4 İnç Npt 5000psi Ss
€18.87 / Adet