5urg9 | Tezgah Dijital Multimetre | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5URG9 Masaüstü Dijital Multimetre | AE6RBL

APPROVED VENDOR 5URG9 Masaüstü Dijital Multimetre

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6RBL Modeli: 5URG9
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
€329.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dijital Masaüstü Multimetre
Amper AC400 uA'dan 10 A'ya
Temel DC Doğruluğu+/- 0.025
kapasitans40nF ila 40 mF
Sayımlar39999
ekranÇift Arkadan Aydınlatmalı Ekran
Frekans sayacı40 Hz ila 400 MHz
arayüzeyRS232C ve USB
Güvenlik DerecelendirmesiCE
Sıcaklık. menzil-40 Derece F ila 1832 Derece F, (-40 Derece C ila 100 Derece C)
Gerçek RMSEvet
Gerilim (AC)4 - 1000V
Gerilim (DC)400mV ila 1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.59
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9030310000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Amper DC (400 uA - 10 A)
  • Otomatik Değişen (Evet)
  • Direnç (400 - 40 M)
  • İlave Özellikler: 4 ila 20 mA Döngü

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5URG9 Masaüstü Dijital Multimetre
€329.86 / Adet