APPROVED VENDOR 5W673 Raf Yükseltici 72 G x 10 D x 12 İnç Y Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Raf Yükseltici |
Montaj | montajlı |
Renk | Endüstriyel Gri |
derinlik | 10 " |
Bitiş | toz Boya |
Yükseklik | 12 " |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
5W672 | 60 " | €56.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00