APPROVED VENDOR 5W811 Merkez Muhafız Karakolu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Satır İçi Gönderi |
Renk | Güvenlik sarı |
Bekçi Ray Seviyeleri | Çift |
Malzeme | Çelik |
Montaj Plakası Boyutları | 10 "X 10" X 5/8 " |
Montaj Stili | Bolt Açık |
Gönderi Boyutları (G x D) | 4 "4 x" |
Gönderi Yüksekliği | 42.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|
5W809 | 18.5 " | €262.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00