APPROVED VENDOR 5WTP4 Branda Kanvas 8 x 20 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muşamba |
Renk | bronzlaşmak |
Kesim Boyutu | 8x20 ft. |
Biten Boyut | 7 ft. 6 "x 19 ft. 6" |
grometler | Pirinç, Nikel kaplama |
Dikiş | Çift Kilit Dikiş |
Muşamba Malzemesi | 10 oz. Pamuk tuval |
Kalınlık | 20milyon. |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.78 |
Gemi genişliği (cm) | 36.83 |
HS kodu | 6306191100 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | Renk | Kesim Boyutu | Biten Boyut | Dikiş | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10P554 | Jade Green | 4x8 ft. | 3 ft. 6 "x 7 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €50.27 | |
10P556 | Jade Green | 6x8 ft. | 5 ft. 6 "x 7 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €82.70 | |
10P558 | Jade Green | 8x10 ft. | 7 ft. 6 "x 9 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €136.04 | |
10P560 | Jade Green | 8x20 ft. | 7 ft. 6 "x 19 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €242.52 | |
10P561 | Jade Green | 10x12 ft. | 9 ft. 6 "x 11 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €204.19 | |
10P562 | Jade Green | 10x20 ft. | 9 ft. 6 "x 19 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €344.85 | |
10P563 | Jade Green | 12x16 ft. | 11 ft. 6 "x 15 ft. 6" | Çift Dikişli | 15milyon. | €318.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00