APPROVED VENDOR 5WUF0 Tente İzoleli Tente Polietilen 12x24 Feet
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Muşamba |
Renk | Portakal |
Kesim Boyutu | 12x24 ft. |
Biten Boyut | 11 ft. 8 "x 23 ft. 6" |
grometler | alüminyum |
Dikiş | Isı mühürlü |
Muşamba Malzemesi | Poli Köpük İzoleli Polietilen |
Kalınlık | 1 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 101.6 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 6306120000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kesim Boyutu | Biten Boyut | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
5WUE7 | 12x20 ft. | 11 ft. 8 "x 19 ft. 6" | 3 / 16 " | €126.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00