5xa14 | Diş Eki 1/2-20 0.620 L - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 5XA14 Thread Insert 1/2-20 0.620 L, 5PK | AE7DPR

APPROVED VENDOR 5XA14 Dişli Geçme 1/2-20 0.620 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DPR Modeli: 5XA14

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€41.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Kilitleme İpliği Ekleme
Matkap Boyutu37 / 64 "
Dış Diş Boyutu5 / 8-11
MontajAracı 5XA44
İç Dişli Sınıfı3B
İç Diş Boyutu1 / 2-20
uzunluk0.62 "
MalzemeSiyah Fosfat Çelik
Min. Tam Diş Derinliği0.68 "
Musluk Boyutları5 / 8-11
Konu TürüUNF
Tip4 Kilitleme Tuşu
Duvar TipiInce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • Dış Diş Sınıfı (2A)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5XA14 Dişli Geçme 1/2-20 0.620 L, 5PK
€41.37 / paket