5xa21 | Diş Eki 3/8-16 0.500 L - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5XA21 Dişli Ekleme 3/8-16 0.500 L, 5PK | AE7DPZ

APPROVED VENDOR 5XA21 Dişli Geçme 3/8-16 0.500 L, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7DPZ Modeli: 5XA21

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€84.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Kilitleme İpliği Ekleme
Matkap Boyutu29 / 64 "
Dış Diş Boyutu1 / 2-13
MontajAracı 5XA43
İç Dişli Sınıfı3B
İç Diş Boyutu3 / 8-16
uzunluk0.5 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Min. Tam Diş Derinliği0.56 "
Musluk Boyutları1 / 2-13
Konu TürüUNC
Tip4 Kilitleme Tuşu
Duvar TipiInce

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiHU

Ürün Detayı:

  • Dış Diş Sınıfı (2A)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5XA21 Dişli Geçme 3/8-16 0.500 L, 5PK
€84.45 / paket