APPROVED VENDOR 5YHN2 Erlenmeyer Şişe Geniş Boyun 100 Ml - 12'li Paket
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Erlenmeyer Şişesi, Geniş Boyunlu |
Kapasite | 100mL |
Renk | Temizle |
Mezuniyet Aralığı | N / A |
Mezuniyet Alt Bölümleri | 20ml |
Malzeme | Cam |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.91 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kapasite | Mezuniyet Alt Bölümleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
5yhn3 | 250mL | 50ml | €79.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00