APPROVED VENDOR 5YHY7 Dereceli Silindir Ağızlığı 25ml Cam - 12'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Stoperli Dereceli Silindir |
Kapasite | 25mL |
Renk | Temizle |
Çap | 20mm |
Mezuniyet Alt Bölümleri | 0.5mL |
Yükseklik | 150mm |
Malzeme | Cam |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.45 |
Gemi genişliği (cm) | 21.34 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00