APPROVED VENDOR 5YJA0 Termometre A Sınıfı Cam 500ml - 4'lü Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hacimsel Şişe, Sınıf A |
Kapasite | 500mL |
Renk | Temizle |
Malzeme | Cam |
Stoper Boyutu | 19/19 |
Hoşgörü | 0.25ml |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.23 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 7017905000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00