5zy44 | Altıgen Başlıklı Vida Sınıf 8 M30, 3.50, 70mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 5ZY44 Altıgen Başlı Vida Sınıf 8 M30, 3.50, 70mm | AE7QMN

APPROVED VENDOR 5ZY44 Altıgen Başlı Vida Derece 8 M30, 3.50, 70mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7QMN Modeli: 5ZY44
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
€34.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM30 x 3.5
ÇapM30
BitişSarı Çinko Kaplama
sınıf8
Baş yüksekliği18.7mm
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği46mm
Başın altındaki uzunluk70mm
MalzemeÇelik
Min. Diş Uzunluğu70mm
Prova Yükü940 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
Ölçüm Sistemimetrik
Gerilme direnci150,800 psi
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu70mm
Konu Boyutu3.50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüKaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7318158066
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia./Thread BoyutuÇapBitişFlanş ÇapısınıfBaş yüksekliğikafa TipiKafa GenişliğiÜcret
ONAYLI SATICI 4RXH8 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16 "-185 / 16 "Çinko Açık43 / 64 "521 / 64 "Kilitleme Flanşı1 / 2 "€211.55
ONAYLI SATICI 4XLV6 Altıgen Başlı Vida Derece 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16 "-185 / 16 "Çinko kaplamalı-513 / 64 "Büyü1 / 2 "€159.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 5ZY44 Altıgen Başlı Vida Derece 8 M30, 3.50, 70mm
€34.68 / Adet