APPROVED VENDOR 5ZYX4 Profoskop İnşaat Demiri Bulucu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Profoscope İnşaat Demiri Bulucu |
doğruluk | +/- 1/8 " |
Uyumludur | BS1881 Bölüm 204, DIN1045, SN 505 262, DGZfP B2 |
ekran | Dijital |
Ölçüm Aralığı | Çubuk Boyutuna Bağlı Olarak 1/4 "ila 6-1 / 2" |
Tarafından desteklenmektedir | pil |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8423810030 |
Menşe Ülkesi | CH |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00