658185-pg | Soba Cıvatası Düz ​​1/4-20 X 4 L - Pk100 | 2xj73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 658185-PG Soba Cıvatası Düz ​​1/4-20 X 4 L, 100PK | AC3XTP 2XJ73

APPROVED VENDOR 658185-PG Soba Başlığı Yassı 1/4-20 X 4 L, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3XTP Modeli: 658185-PGÇapraz Referans: 2XJ73
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
€308.82 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soba Civatası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu7 / 16 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı82 Derece
Baş Dia.0.477 "
Baş yüksekliği0.153 "
kafa TipiDüz
Delik büyüklüğü9/32
uzunluk4"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB70-100
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık. menzil0 - +375F
Gerilme direnci60,000 PSI
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.42
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü boyutuBaş Dia.Baş yüksekliğiDelik büyüklüğüuzunlukiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 658153-PG Soba Cıvatası Yassı 3/16-24x2 L - 100'lü Paket | AC3XTD 2XJ63 658153-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24€101.01
ONAYLI SATICI 658157-PG Soba Cıvatası Yassı 3/16-24x3 L - 100'lü Paket | AC3XTE 2XJ64 658157-PG5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24€110.26
ONAYLI SATICI 658189-PG Soba Cıvatası Yassı 1/4-20 x 6 L - 100'lü Paket | AC3XTQ 2XJ74 658189-PG7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20€291.61
ONAYLI SATICI 658201-PG Soba Cıvatası Yassı 5/16-18x3 L - 100'lü Paket | AC3XTU 2XJ77 658201-PG7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18€225.92
TEKLİF TALEBİ
ONAYLI SATICI 658209-PG Soba Cıvatası Flt 3/8-16x1 1/2l - 100'lük Paket | AC3XTW 2XJ79 658209-PG7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16€274.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 658185-PG Soba Başlığı Yassı 1/4-20 X 4 L, 100PK
€308.82 / paket