6855c23/32n8d | Rubber Neoprene 3/32 Inch T 12 X 36 In | 2unl8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Rubber Neoprene 3/32 Inch T 12 x 36 In | AC3MAQ 2UNL8

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Kauçuk Neopren 3/32 İnç T 12 x 36 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MAQ Modeli: 6855C23/32N8DÇapraz Referans: 2UNL8

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€72.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lastik levha
Destek TipiSade
RenkSiyah
Durometre80A
Uzama%160
Bitişpürüzsüz
uzunluk36 "
MalzemeNeopren Kauçuk
Maks. Sıcaklık.220 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-50 Derece F
Gerilme direnci1800 PSI
Kalınlık3 / 32 "
TipAskeri Şartname
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)32.26
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6855C23/32N8D Kauçuk Neopren 3/32 İnç T 12 x 36 İnç
€72.69 / Adet