APPROVED VENDOR 696326-PG Metal Vida Oval #10 1 1/2 İnç Uzunluk, 100PK
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Vida |
sürücü Tipi | Phillips |
Sürücü boyutu | #2 |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Kafa Açısı | 82 Derece |
Baş Dia. | 0.362 " |
Baş yüksekliği | 0.176 " |
kafa Tipi | Oval |
uzunluk | 1.5 " |
Malzeme | Sertleştirilmiş Çelik |
beden | #10 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.42 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 6.02 |
Gemi genişliği (cm) | 5.4 |
HS kodu | 7318141030 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Sürücü boyutu | Bitiş | Kafa Açısı | Baş Dia. | Baş yüksekliği | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697243-PG | #2 | Çinko kaplamalı | 82 Derece | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 4 " | Sertleştirilmiş Çelik | #6 | €20.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00