6afj0 | Hortum Ucu 90 Derece 1/2 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AFJ0 Hortum Dikeni 90 Derece 1/2 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | AE7TCY

APPROVED VENDOR 6AFJ0 Hortum Barb 90 Derece 1/2 İnç 3/8 Mnpt Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TCY Modeli: 6AFJ0
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
€14.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boncuklu Hortum Uç
Barb Boyutu1 / 2 "
Kelepçe TipiHortum kelepçesi
Uygun boyutu3/8 (M) NPT
Montaj Stili90 Derece Dirsek
Hortum kimliği1 / 2 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç300 psi
Basınç Derecesi300 PSI
Konu Boyutu3 / 8 "
Konu Türü(M) NPT
Tip90 Derece Dirsek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)8.26
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuKelepçe TipiUygun boyutuHortum kimliği+Konu BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6AFG8 Hortum Dikeni 90 Derece 1/4 İnç 1/4 Mnpt Pirinç | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Kıvrımlı veya Hortum Kelepçesi1/4 (M) NPT1 / 4 "Hortum Diken1 / 4 "€4.50
ONAYLI SATICI 6AFH0 Hortum Dikeni 90 Derece 1/4 İnç 1/8 Mnpt Pirinç | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Kıvrımlı veya Hortum Kelepçesi1/8 (M) NPT1 / 4 "Hortum Diken1 / 8 "€3.35
ONAYLI SATICI 6AFH4 Hortum Dikeni 90 Derece 3/8 İnç 1/4 Mnpt Pirinç | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Kıvrımlı veya Hortum Kelepçesi1/4 (M) NPT3 / 8 "Hortum Diken1 / 4 "€5.85
ONAYLI SATICI 6AFJ4 Hortum Dikeni 90 Derece 5/16 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Kıvrımlı veya Hortum Kelepçesi3/8 (M) NPT5 / 16 "Hortum Diken3 / 8 "€3.85
ONAYLI SATICI 6AFJ7 Hortum Dikeni 90 Derece 3/8 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "Hortum kelepçesi3/8 (M) NPT3 / 8 "Boncuklu Hortum Uç3 / 8 "€1.69
ONAYLI SATICI 6AFK0 Hortum Dikeni 90 Derece 3/4 İnç 1/2 Mnpt Pirinç | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "Hortum kelepçesi1/2 (M) NPT3 / 4 "Boncuklu Hortum Uç1 / 2 "€22.31
ONAYLI SATICI 6AFK1 Hortum Dikeni 90 Derece 5/8 İnç 1/2 Mnpt Pirinç | AE7TDK 6AFK15 / 8 "Hortum kelepçesi1/2 (M) NPT5 / 8 "Boncuklu Hortum Uç1 / 2 "€2.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AFJ0 Hortum Barb 90 Derece 1/2 İnç 3/8 Mnpt Pirinç
€14.77 / Adet