6afl3 | Hortum Ucu 5/16 İnç 1/4 Mnpt Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AFL3 Hortum Ucu 5/16 İnç 1/4 Mnpt Pirinç | AE7TDY

APPROVED VENDOR 6AFL3 Hortum Ucu 5/16 İnç 1/4 Mnpt Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TDY Modeli: 6AFL3
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
€3.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Diken
Barb Boyutu5 / 16 "
Kelepçe TipiHortum kelepçesi
Uygun boyutu1/4 (M) NPT
Montaj StiliDüz
Altıgen Baş Boyutu (In.)9/16
Hortum kimliği5 / 16 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç300 psi
Basınç Derecesi300 PSI
Konu Boyutu1 / 4 "
Konu Türü(M) NPT
TipDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüBarb BoyutuKelepçe TipiTipUygun boyutuMontaj StiliHortum kimliği+Ücret
ONAYLI SATICI 6AFG7 Hortum Dikeni 3/8 İnç 1/8 Mnpt Pirinç | AE7TCJ 6AFG7(M) NPT3 / 8 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz1/8 (M) NPTDüz3 / 8 "Hortum Diken€1.85
ONAYLI SATICI 6AFG9 Hortum Dikeni 1/2 İnç 1/4 Mnpt Pirinç | AE7TCL 6AFG9(M) NPT1 / 2 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz1/4 (M) NPTDüz1 / 2 "Hortum Diken€2.09
ONAYLI SATICI 6AFH2 Hortum Dikeni 1/2 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | AE7TCP 6AFH2(M) NPT1 / 2 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz3/8 (M) NPTDüz1 / 2 "Hortum Diken€2.39
ONAYLI SATICI 6AFH3 Hortum Dikeni 1/4 İnç 1/8 Mnpt Pirinç | AE7TCQ 6AFH3(M) NPT1 / 4 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz1/8 (M) NPTDüz1 / 4 "Hortum Diken€1.22
ONAYLI SATICI 6AFH6 Hortum Dikeni 3/8 İnç 1/4 Mnpt Pirinç | AE7TCU 6AFH6(M) NPT3 / 8 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz1/4 (M) NPTDüz3 / 8 "Hortum Diken€4.00
ONAYLI SATICI 6AFH7 Hortum Dikeni 5/8 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | AE7TCV 6AFH7(M) NPT5 / 8 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz3/8 (M) NPTDüz5 / 8 "Boncuklu Hortum Uç€5.24
ONAYLI SATICI 6AFH8 Hortum Dikeni 1/2 İnç 3/8 Mnpt Pirinç | AE7TCW 6AFH8(M) NPT1 / 2 "Kıvrımlı veya Hortum KelepçesiDüz3/8 (M) NPTDüz1 / 2 "Boncuklu Hortum Uç€7.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AFL3 Hortum Ucu 5/16 İnç 1/4 Mnpt Pirinç
€3.50 / Adet