6afl9 | Hose Mender 1/2 Inch Brass | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AFL9 Hortum Tamircisi 1/2 İnç Pirinç | AE7TEE

APPROVED VENDOR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Brass

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7TEE Modeli: 6AFL9
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
€5.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Tamircisi
Barb Boyutu1 / 2 "
Kelepçe TipiKıvrımlı veya Hortum Kelepçesi
Montaj StiliDüz
Hortum kimliği1 / 2 "
MalzemePirinç
Maks. Basınç300 psi
Basınç Derecesi300 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7419995050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBarb BoyutuHortum kimliğiÜcret
ONAYLI SATICI 6AFH1 Hortum Tamircisi 1/4 İnç Pirinç | AE7TCN 6AFH11 / 4 "1 / 4 "€2.18
ONAYLI SATICI 6AFH5 Hortum Tamircisi 3/8 İnç Pirinç | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.23
ONAYLI SATICI 6AFK9 Hortum Tamircisi 5/16 İnç Pirinç | AE7TDU 6AFK95 / 16 "5 / 16 "€2.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AFL9 Hose Mender 1/2 Inch Brass
€5.18 / Adet