APPROVED VENDOR 6ALN8 Kare Tüp Alüminyum 2 3/4 İnç İç Kare 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru, Kare |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
Meydanın İçinde | 2 3 / 4 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Meydan | 3" |
Dış Tolerans | +/- 0.024 " |
öfke | T52 |
Gerilme direnci | 27,000 psi |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Akma Dayanımı | 21,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.015 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 7608200090 |
Menşe Ülkesi | SG |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00