APPROVED VENDOR 6ALR9 Kare Tüp 6063 Alüminyum 1/2 İnç İç Kare 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru, Kare |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
Meydanın İçinde | 1 / 2 " |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Meydan | 3 / 4 " |
Dış Tolerans | +/- 0.010 " |
öfke | T52 |
Gerilme direnci | 27,000 psi |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Akma Dayanımı | 21,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 1 / 8 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.015 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 7608200090 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
6ALR0 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | €33.67 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALR1 | 3ft. | +/- 2.000 " | 1 / 8 " | €20.38 | |
6ALR2 | 1" | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | €11.97 | |
6ALR3 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 8 " | €25.44 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALR4 | 3ft. | +/- 2.000 " | 1 / 8 " | €16.93 | |
6ALR5 | 1" | +/- 1.000 " | 1 / 8 " | €12.01 | |
6ALR6 | 6" | +/- 3.000 " | 1 / 16 " | €24.08 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00