APPROVED VENDOR 6ALT5 Dikdörtgen Boru 6063 Alüminyum 2 x 4 İnç 6 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Korozyona Dirençli Dikdörtgen Boru |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 6" |
Uzunluk Toleransı | +/- 3.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
Dış Tolerans | Standart |
öfke | T52 |
Gerilme direnci | 27,000 psi |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Akma Dayanımı | 21,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 0.25 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.025 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 7608200090 |
Menşe Ülkesi | SG |
Model | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
6ALT2 | 6" | +/- 3.000 " | 0.25 " | €410.29 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALT3 | 3ft. | +/- 2.000 " | 0.25 " | €221.59 | |
6ALT4 | 1" | +/- 1.000 " | 0.25 " | €162.13 | |
6ALT6 | 3ft. | +/- 2.000 " | 0.25 " | €97.16 | |
6ALT8 | 6" | +/- 3.000 " | 0.125 " | €104.48 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALT9 | 3ft. | +/- 2.000 " | 0.125 " | €52.40 | |
6ALU0 | 1" | +/- 1.000 " | 0.125 " | €19.81 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00