APPROVED VENDOR 6ALX5 Bar Dipçik Alüminyum 6063 1/8 x 3/4 İnç 8 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dikdörtgen Çubuk Stoku |
alaşım Tipi | 6063 |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T52 |
Kalınlık | 1 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.007 " |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Çekme Dayanımı | 27000 PSI |
Tipik Akma Dayanımı | 21000 PSI |
genişlik | 3 / 4 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 244.09 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 7606123030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kalınlık | Kalınlık Toleransı | genişlik | Genişlik Toleransı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
6ALV9 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 2" | +/- 0.024 " | €90.09 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALW0 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 1" | +/- 0.012 " | €52.45 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALW1 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | €34.74 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALW2 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 1" | +/- 0.012 " | €33.99 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALW3 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | €26.99 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALW4 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | €21.79 | TEKLİF TALEBİ
|
6ALW5 | 1 / 4 " | +/- 0.008 " | 2" | +/- 0.024 " | €45.96 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00