APPROVED VENDOR 6ALY6 U-kanalı 6063 Alüminyum 3/4 İnç Ayak 1 3/4 İnç x 8 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanalı |
alaşım Tipi | 6063 |
Taban Genişliği | 1.75 " |
Taban Genişliği Toleransı | +/- 0.014 " |
Bitiş | Değirmen |
Sertlik Ölçeği | BHN |
Bacak uzunluğu | 3 / 4 " |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.010 " |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 1.000 " |
Malzeme | Alüminyum |
öfke | T52 |
Gerilme direnci | 27,000 psi |
Tip | Korozyona dayanıklı |
Tipik Sertlik | 60 |
Tipik Akma Dayanımı | 21,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 0.125 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.007 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 4.45 |
HS kodu | 7616995090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00