6ayt5 | Sokak Dirseği 45 Derece Pirinç 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AYT5 Sokak Dirsek 45 Derece Pirinç 3/4 In | AE7WUB

APPROVED VENDOR 6AYT5 Sokak Dirseği 45 Derece Pirinç 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WUB Modeli: 6AYT5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€17.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu3 / 4 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6AYR8 Sokak Dirsek Pirinç 45 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WTU 6AYR81 / 8 "€24.69
ONAYLI SATICI 6AYR9 Sokak Dirsek Pirinç 45 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE7WTV 6AYR91 / 4 "€33.44
ONAYLI SATICI 6AYT0 Sokak Dirsek Pirinç 45 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WTW 6AYT03 / 8 "€40.60
ONAYLI SATICI 6AYT1 Sokak Dirsek Pirinç 45 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE7WTX 6AYT11 / 2 "€79.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AYT5 Sokak Dirseği 45 Derece Pirinç 3/4 In
€17.92 / Adet