6ayu3 | Sokak Dirsek Pirinç 90 Derece 3/8 İnç - Pk10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI 6AYU3 Sokak Dirsek Pirinç 90 Derece 3/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WUK

APPROVED VENDOR 6AYU3 Sokak Dirseği Pirinç 90 Derece 3/8 İnç - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7WUK Modeli: 6AYU3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€48.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 90 Derece
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Maks. Basınç1200 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
ONAYLI SATICI 6AYU1 Sokak Dirsek Pirinç 90 Derece 1/8 İnç - 10'lu Paket | AE7WUH 6AYU11 / 8 "€17.84
ONAYLI SATICI 6AYU2 Sokak Dirsek Pirinç 90 Derece 1/4 İnç - 10'lu Paket | AE7WUJ 6AYU21 / 4 "€29.70
ONAYLI SATICI 6AYU4 Sokak Dirsek Pirinç 90 Derece 1/2 İnç - 10'lu Paket | AE7WUL 6AYU41 / 2 "€110.01
ONAYLI SATICI 6AYU5 Sokak Dirsek Pirinç 90 Derece 3/4 İnç - 5'li Paket | AE7WUM 6AYU53 / 4 "€107.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR 6AYU3 Sokak Dirseği Pirinç 90 Derece 3/8 İnç - 10'lu Paket
€48.01 / Adet